曜日別特売
NEO-180-W クロロプレンゴム白色 1T×1m×20m 入間川ゴム 84078218

クロロプレンゴム白色 1T×1m×20m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84078218品番NEO-180-W
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。
耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。
耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000749アズワン品番67-4908-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする