測範社
メートルネジリングゲージ GR2IR225-1.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84079076
品番
0345-05-0010770
参考基準価格(税別)
¥91,340
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:25●ピッチ:1●コード番号:119-0170575
アズワン品番
67-4846-65