BC-6 銅合金 異径チーズ BC RT1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手 84079408

BC-6 銅合金 異径チーズ BC RT1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手 84079408
BC-6 銅合金 異径チーズ BC RT1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手 84079408

銅合金 異径チーズ BC RT1/2x3/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84079408品番BC-6
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RT1/2x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):26●中心から端面までの距離L2(mm):25●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001288アズワン品番67-4857-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする