曜日別特売
HM9037 紳士ラバーブーツ LLサイズ ネイビー 阪神素地 84079828

HM9037 紳士ラバーブーツ LLサイズ ネイビー 阪神素地 84079828
HM9037 紳士ラバーブーツ LLサイズ ネイビー 阪神素地 84079828

紳士ラバーブーツ LLサイズ ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1足注文コード84079828品番HM9037
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ラバーインジェクション製法により、従来のゴム長靴より驚くほど軽い出来上がり
柔らかく、寒さで硬くなりにくい
グリップ力抜群
ゴムなのに水に浮くほど軽い!

仕様商品コード:548140、コード番号:304-0012422ネイビーサイズLL材質(アッパー)合成ゴムアズワン品番67-4889-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする