鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ11
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84079986
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HYU Φ11●適合ホース内径:8.5~10●適合スパナ袋ナットH1:19●中心よりの長さ:59●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001524
アズワン品番
67-4859-38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材