SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056

SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056
SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056
SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056
SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056
SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056
SLI-HSB01 12×50 高倍率双眼鏡 サイエルインターナショナル 84080056

12×50 高倍率双眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84080056品番SLI-HSB01
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高倍率であらゆるシーンに対応!
スポーツ観戦/アウトドア/バードウォッチ/スターウォッチでもしっかりと活躍。
18mmのアイレリーフ(接眼レンズから眼までの距離)を確保!
広い視野を確保し長時間の使用でも疲れない。
FMCグリーンで光通過率 MAX99.5%。画像に明るさなどを改善。
メガネを着用の方でも、メガネを外して直接使用可能。

仕様●本体寸法:約196×178×65mm●本体重量:約817g●倍率:(X)12●対物レンズ有効径:50mm●ひとみ径:5mm●アイレリーフ:18mm●角度視野:6.3°●1000mにおける視界:114/1000m●付属品:本体、首掛け用ストラップ、携帯用ポーチ、レンズクロス、取扱説明書アズワン品番67-9337-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする