6000 雨衣 ナダレス レンジヤ-ス-ツ オレンジ ジンナイ 84080370

6000 雨衣 ナダレス レンジヤ-ス-ツ オレンジ ジンナイ 84080370
6000 雨衣 ナダレス レンジヤ-ス-ツ オレンジ ジンナイ 84080370

雨衣 ナダレス レンジヤ-ス-ツ オレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズ5L注文コード84080370品番6000
参考基準価格(税別)¥19,920販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ナダレス中でも防水性と防汚性が最強レベルの商品です。超耐久タイプ(ウエルダー溶着)
表面が繊維ではなく「樹脂」のため汚れ等が目詰まりすることなく、防水・防汚できます。水で流すだけでなく、タワシやスポンジで表面をさっと洗えば汚れが落とせるとにかく防汚性に優れたモデルです。ハードなお仕事、汚れが常に付きまとうお仕事などに特におすすめです。

仕様●材質:表 特殊配合PVC 裏 ポリエステル平織●フロント内側防水布付き●背抜き通気逆流防止仕様●透明ヒサシ付き小フード●内袖付き●前開きパンツ(ボタン開き)●ジャケット着丈(mm):88●ジャケット胸囲(mm):148●ジャケット裄丈(mm):94●パンツ総丈(mm):112●パンツ股下(mm):82●パンツ腰回(mm):160●コード番号:304-0001198サイズ5Lアズワン品番67-4866-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする