C3604 銅合金 異径ニップル BC RN1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手 84080686

C3604 銅合金 異径ニップル BC RN1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手 84080686
C3604 銅合金 異径ニップル BC RN1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手 84080686

銅合金 異径ニップル BC RN1-1/2x1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84080686品番C3604
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RN1-1/2x1●全長A(mm):57●角部形状:6角●対辺径S(mm):54●ネジ長さE1(mm):23●ネジ長さE2:20●コード番号:303-0001175アズワン品番67-4856-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする