曜日別特売
C3773 銅合金 エルボ BS L3/8 鈴木ブロンズ継手 84080887

C3773 銅合金 エルボ BS L3/8 鈴木ブロンズ継手 84080887
C3773 銅合金 エルボ BS L3/8 鈴木ブロンズ継手 84080887

銅合金 エルボ BS L3/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84080887品番C3773
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:L3/8●面間寸法A(mm):23●外径(mm)D:24●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001234アズワン品番67-4856-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする