6040943 チャージャー24V11A2 シーバイエス 84080896

チャージャー24V11A2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード84080896品番6040943
参考基準価格(税別)¥123,656販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

床洗浄機"swingo"用オプションパーツです。
床洗浄機swingo455B#充電用

仕様●品名:専用チャージャー●適合機種:5998914●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO455B#(品番5998914)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1354アズワン品番67-5555-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする