アズワン
三方バルブ圧入型 Φ6
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84080914
品番
NR0004-001
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648
アズワン品番
67-4862-37