仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000754アズワン品番67-4908-26