仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347アズワン品番67-5657-74