NEC三菱
1port 10GBASE-LR SFP+ SM/LC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84081280
品番
B02014-98779
参考基準価格(税別)
¥395,800
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
1port 10GBASE-LR SFP+(SM/LC)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:有線のため●電気通信事業法備考:オプション品のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-46
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。