アズワン
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84081350
品番
NR1292-003
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895
アズワン品番
67-4864-76