測範社
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP22.2-0.45
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84081849
品番
0345-05-0000030
参考基準価格(税別)
¥34,490
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:2.2●ピッチ:0.45●コード番号:119-0170433
アズワン品番
67-4845-22