鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径チーズ BC RT1/2x1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84081937
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RT1/2x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):20●中心から端面までの距離L2(mm):22●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001287
アズワン品番
67-4857-18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材