まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ ペール缶セット 1ケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1ケース(100回分)
1ケース(50回分)
1ケース(100回分)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100回分)
注文コード
84082138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
安心して座れるペール缶とトイレ処理セット
仕様
●サイズ:325×325×405mm●重量:約5kg●回数:100回
セット内容
100回分入
アズワン品番
68-4088-66