曜日別特売
NR0031-003 フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10 アズワン 84082418

フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード84082418品番NR0031-003
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥49,060
販売価格(税別)
44,600

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。

仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104アズワン品番67-4815-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする