曜日別特売
#124497 雪ショベル用グリップ 黒 浅香工業 84082795

#124497 雪ショベル用グリップ 黒 浅香工業 84082795
#124497 雪ショベル用グリップ 黒 浅香工業 84082795

雪ショベル用グリップ 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84082795品番#124497
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

アルミスコップ用替グリッププラタイプ。
アルミスコップ用替グリッププラタイプ
取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)

仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする