築地製作所
PPホースニップル エルボタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-4862-01
67-4861-97
67-4862-01
67-4861-99
67-4861-98
67-4862-03
67-4862-02
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84083520
品番
PLNH32
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)
仕様
●コード:PLHN032●呼径(mm):32(1 1/4インチ)●竹の子外径(mm):33.0●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002588
アズワン品番
67-4862-01