アズワン
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84083556
品番
NR1290-001
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884
アズワン品番
67-4864-65