アズワン
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84083687
品番
NR0011-003
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672
アズワン品番
67-4862-61