アズワン
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84083809
品番
NR0021-002
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様
●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683
アズワン品番
67-4862-72