曜日別特売
0345-05-0042150 ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A#10-24 測範社 84083994

ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A#10-24

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個注文コード84083994品番0345-05-0042150
参考基準価格(税別)¥54,330販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:24●コード番号:119-0170645アズワン品番67-4847-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする