WJ-9135 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン 84084649

WJ-9135 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン 84084649
WJ-9135 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン 84084649
WJ-9135 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン 84084649
WJ-9135 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン 84084649

折りたたみ式 草刈り鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84084649品番WJ-9135
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能
本製品は草刈り用です
刃部は約230mmと大きく作業がしやすい
刃先を収納できるので安全に持ち運べます
滑りにくいゴム製グリップを採用
本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色

仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付きアズワン品番68-4067-80
注意
●※草刈り用となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする