曜日別特売
C3604 銅合金 プラグ BS P1/8 鈴木ブロンズ継手 84084947

C3604 銅合金 プラグ BS P1/8 鈴木ブロンズ継手 84084947
C3604 銅合金 プラグ BS P1/8 鈴木ブロンズ継手 84084947

銅合金 プラグ BS P1/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84084947品番C3604
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371アズワン品番67-4857-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする