西川リビング
快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84085175
品番
HG93112900
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高通気ウレタンフォームによるキューブ構造のポンプ効果で湿気を排出し、ムレにくく快適な座り心地です。
厚さ7cmの高硬度ウレタンフォームでしっかり支えます。
車椅子に対応致します。
日本製
仕様
●サイズ:40×40cm(厚さ7cm)●円形くり抜き可能部分:Φ168mm●カラー:ベージュ●材質:外装生地/(表・マチ部分)ポリエステル100%、(裏部分)ポリエステル100%(滑り止め生地)、中材/高硬度・高通気ウレタンフォーム●日本製
アズワン品番
68-0985-17