A04201CV レビブランケット CareVision 84085254

A04201CV レビブランケット CareVision 84085254
A04201CV レビブランケット CareVision 84085254

レビブランケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84085254品番A04201CV
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6層構造の高機能アルミブランケットです。
6層構造のため暖かく、肌に触れる部分はフリース素材なので快適な寝心地です。
透湿耐水性と防風性に優れています。
CE認証
フィンランドで企画された高機能アルミブランケットです。

仕様●サイズ●▼展開時:2000×1500mm●▼収納時:220×320×35mmアズワン品番67-9342-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする