アズワン
オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84085394
品番
NR0012-003
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥65,670
販売価格(税別)
¥
59,700
バスケットに入れる
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676
アズワン品番
67-4862-65