測範社
メートルネジリングゲージ GR2IR225-2.0
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84085455
品番
0345-05-0010790
参考基準価格(税別)
¥77,150
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:25●ピッチ:2●コード番号:119-0170577
アズワン品番
67-4846-67