鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径エルボ BC RL2x1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84085525
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RL2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:56●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001255
アズワン品番
67-4856-91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材