NEC三菱
縦置きスタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84085665
品番
BT0278-15ST1
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
NA1500Aを机の上などで立てて使用するためのスタンド
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないオプション製品の為●電気通信事業法備考:通信機能をもたないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210428●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-72
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。