鈴木ブロンズ継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1×Φ34
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84085796
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R1/8×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:25~26.5●適合スパナ本体H1:38●適合スパナ袋ナットH2:35●全長A:106●最小穴径(オリフィス径):20●コード番号:303-0001500
アズワン品番
67-4859-18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材