AC電源ケーブル 3m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84085936品番K410-246(03)
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m

仕様●長さ:3m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-82
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする