曜日別特売
0716-01-0000190 硬さ基準片 HRB-S62 山本科学工具研究社 84086128

硬さ基準片 HRB-S62

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84086128品番0716-01-0000190
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性
国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。
JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。
<ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>

仕様●標準呼び硬さ:62●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164375アズワン品番67-4835-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする