曜日別特売
107-8580201 ブルーシート 輸入クロスシートライト 5.4×5.4m 6枚入 三鬼化成 84086189

107-8580201 ブルーシート 輸入クロスシートライト 5.4×5.4m 6枚入 三鬼化成 84086189
107-8580201 ブルーシート 輸入クロスシートライト 5.4×5.4m 6枚入 三鬼化成 84086189

ブルーシート 輸入クロスシートライト 5.4×5.4m 6枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6枚)注文コード84086189品番107-8580201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

高耐久+防水性で屋外のあらゆるカバーに適しています。
建築・土木現場の養生に、屋外の資材カバーに。
両面コーティングで、高い防水性を実現。足場の水よけにも利用可能。
ハトメ付き

仕様●材質:PE●サイズ:5.4×5.4m●入数:6枚入●コード番号:107-8580201アズワン品番67-4816-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする