アズワン
フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ12
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84086609
品番
NR1328-004
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,590
販売価格(税別)
¥
86,900
バスケットに入れる
三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944
アズワン品番
67-4865-10