NR1203-002 コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワン 84086934

コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84086934品番NR1203-002
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,290
販売価格(税別)
53,900

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。

仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする