WA-510 スリムウェーダー 中割 阪神素地 84087090

WA-510 スリムウェーダー 中割 阪神素地 84087090
WA-510 スリムウェーダー 中割 阪神素地 84087090

スリムウェーダー 中割

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1足サイズ26Xサイズ注文コード84087090品番WA-510
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調節可能なチェストベルト

仕様●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:26X●商品コード:215745●中割・フェルト底●コード番号:304-0012139サイズ26Xサイズアズワン品番67-4888-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする