鈴木ブロンズ継手
銅合金 角ニップル BS 6N1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84087135
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1/4●全長A(mm):30●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):16●ネジ長さE(mm):12●コード番号:303-0001222
アズワン品番
67-4856-61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材