BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84087370

BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84087370
BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手 84087370

銅合金 異径ソケット BC RS1-1/2x1-1/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84087370品番BC-6
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RS1-1/2x1-1/4●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001322アズワン品番67-4857-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする