測範社
ネジリングゲージ UNF UNF-GRWR2A#8-36
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84087415
品番
0345-05-0042660
参考基準価格(税別)
¥57,680
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:36●コード番号:119-0170657
アズワン品番
67-4847-48