測範社
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/8
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84087440
品番
0345-04-0005570
参考基準価格(税別)
¥85,310
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様
●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/8●コード番号:119-0170417
アズワン品番
67-4845-06