曜日別特売
0345-04-0010090 管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P2 測範社 84087634

管用テーパネジプラグゲージ 山11/PT PT-P2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84087634品番0345-04-0010090
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ

仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:2●山数:11●コード番号:119-0170424アズワン品番67-4845-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする