曜日別特売
IS-825 シリコーンゴムシート 1T×1m×1m 入間川ゴム 84087747

シリコーンゴムシート 1T×1m×1m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84087747品番IS-825
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性に非常に優れています。
耐寒性に非常に優れています。
電気絶縁性に優れています。
耐候性に非常に優れています。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000779アズワン品番67-4908-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする