C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ11 鈴木ブロンズ継手 84087808

C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ11 鈴木ブロンズ継手 84087808
C3604 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ11 鈴木ブロンズ継手 84087808

銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ11

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84087808品番C3604
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R1/2×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:8.5~10●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:23●全長A:65.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001489アズワン品番67-4859-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする