曜日別特売
A03501GD 防弾バッグパック プロシールドプロ GUARD DOG SECURITY 84087878

防弾バッグパック プロシールドプロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84087878品番A03501GD
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

防弾でありながら緻密でプレミアムな外観にデザインされています。
拡張可能なラップトップとタブレットスリーブです。
クイックアクセスを含む20ヶ所のポケットが付属しています。
18インチのノートパソコンが入るコンパートメントです。
9mm弾を防ぐレベルIIIAの防弾性能です。

仕様●サイズ:約470×368×195mm●重量:約1.7kg●防弾性能:レベルIIIAアズワン品番67-9342-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする