BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2 鈴木ブロンズ継手 84088350

BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2 鈴木ブロンズ継手 84088350
BC-6 銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2 鈴木ブロンズ継手 84088350

銅合金 異径ソケット BC RS1x1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84088350品番BC-6
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RS1x1/2●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001318アズワン品番67-4857-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする