曜日別特売
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ8 鈴木ブロンズ継手 84088456

C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ8 鈴木ブロンズ継手 84088456
C3604 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ8 鈴木ブロンズ継手 84088456

銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84088456品番C3604
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ8●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:33●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001410アズワン品番67-4858-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする